曜日別特売
MK-304TN メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm アイリスオーヤマ 03947098

メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)310
内容量1枚注文コード03947098品番MK-304TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
幅(mm)310奥行(mm)450適合メタルスリムMK-3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28耐荷重(kg)棚板1枚当たり/16適合ポール径(Φmm)約12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947073
2024-03-04
用途: メタルスリムの棚段数増加用
教育・研究機関

8段にしたかったので4枚購入。しかし、本体を購入すれば棚板4枚に柱も付いてきて安い。悩んだが、使わない柱が余ってもしょうがないので棚板だけ購入したが、納得するには時間が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする