メタルラック(R)専用 大型キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード03947168 品番MK-4SCN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。 仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個 適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N 材質ナイロン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75 適合ポール径(Φmm)約12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする