カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03947414 品番 CMM-55083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×800 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)100 棚段数3 ブラック 用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)350 間口(mm)550 耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50 キャスターなし ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
清掃用溶剤置き
株式会社 清和 様 (製造業)

お手軽な値段な為、購入。重量にもよるが真ん中がたわみ易いと感じた。強度が必要。

対象商品:
03947414
2020-11-30
用途:
整理整頓
オリエント電機株式会社 様

高さが調節できるので、とても便利で重宝しています。

対象商品:
03947414
2017-03-16
用途:
食洗機用の台
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

組み立ても容易でそこそこの強度有り、問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする