CMM-55124 カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947484

カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
高さ(mm)1230
ピンク
内容量1台注文コード03947484品番CMM-55124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1230均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100棚段数3ピンク付属品アジャスター材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂高さ(mm)1230奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1230ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 清掃用溶剤置き
株式会社 清和製造業

お手軽な値段な為、購入。重量にもよるが真ん中がたわみ易いと感じた。強度が必要。

対象商品 : 03947414
2020-11-30
用途: 整理整頓
オリエント電機株式会社

高さが調節できるので、とても便利で重宝しています。

対象商品 : 03947414
2017-03-16
用途: 食洗機用の台
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

組み立ても容易でそこそこの強度有り、問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする