CMM-75124 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947563

カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
高さ(mm)
グリーン
内容量1台注文コード03947563品番CMM-75124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1230均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100棚段数4グリーントラスコ品番483-4861材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×1230ポール径(Φmm)約19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする