カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1230 ブラウン 注文コード03947572 品番CMM-75124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1230 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)100 棚段数4 ブラウン 用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 付属品アジャスター トラスコ品番483-4852 高さ(mm)1230 奥行(mm)350 間口(mm)750 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03947572 CMM-75124 03947536 CMM-75124 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 1台 6,298 税込6,928 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする