CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588

 

CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588
CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588

カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1430
ホワイト
内容量1台注文コード03947588品番CMM-75144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1430均等耐荷重(kg/段)50均等耐荷重(kg/台)100棚段数4ホワイト付属品アジャスタートラスコ品番483-4933高さ(mm)1430奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする