外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1430
均等耐荷重(kg/段)50
均等耐荷重(kg/台)100
棚段数4
色グリーン
用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
トラスコ品番483-4917
材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂
高さ(mm)1430
奥行(mm)350
間口(mm)750
耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×1430
ポール径(Φmm)約19