CBM-44073 カラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm アイリスオーヤマ キャスターあり スチール 耐荷重15kg/段 03947703

カラー メタルラック (R) 幅44.5cm×奥行32.5cm Φ19mm

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)720 グリーン 注文コード03947703 品番CBM-44073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

【幅44.5cm×奥行32.5cm】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。
本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)445×325×720 均等耐荷重(kg/段)15 均等耐荷重(kg/台)静止時45、移動35 棚段数3 グリーン 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。 付属品アジャスター 材質棚板・ポール/スチール(粉体塗装)、固定部品/ABS樹脂、スリーブ/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン樹脂 質量(kg)3.7 高さ(mm)720 奥行(mm)325 間口(mm)445 耐荷重(kg/段)15 耐荷重(kg)静止時:全体45、移動時:全体35 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03947728
2017-05-29
用途:
サーバーなど熱が出る機器の重ね置き用
株式会社ロフト 様 (サービス業)

機能は十分、色も本当にホワイトで、普通はどこかしら金属の地の色や黒い部品が出たりするものですが、こちらはそういうこともなくデザイン的にも満足です。

対象商品:
03947728
2016-09-29
用途:
備品庫

細かい備品の整理に使用。それほど重くなければ十分使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする