外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)445×325×1025
均等耐荷重(kg/段)15
均等耐荷重(kg/台)静止時60、移動50
棚段数3
色ピンク
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。
付属品アジャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
質量(kg)5.2
高さ(mm)1025
奥行(mm)325
間口(mm)445
耐荷重(kg/段)15
耐荷重(kg)静止時:全体60、移動時:全体50
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19