仕上げワックス 洗車機用 黄

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10L) 注文コード03947816 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パーム油を配合した撥水力抜群のカチオン系ワックスです。

成分天然蝋・陽イオン系界面活性剤・流動パラフィン 使用方法原液 液色黄色 液性弱酸性 適合純正型番ビューティー:JW&スマートWAX ・ ダイフク:パームワックス ・ ヤスイ:WAX 用途仕上げワックス 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティー:JW&スマートWAX ・ ダイフク:パームワックス ・ ヤスイ:WAX
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※商品に添付の注意事項をよくご確認の上ご使用をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03947816 - 43115303 32301 アクティブ ワックス 20L イーグルスター アクティブ ワックス 20L イーグルスター 1個 15,980 税込17,578 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03947816
2021-10-04
用途:
門型洗車機 仕上げワックス 純正代替品
サービス業

純正代替で使用中 車体に散布後の 水はじき満足度は、
純正品と比較して85%以上(まずまずの仕上がりかな?)
コスト的には満足度95%と考えます。(個人的考察)艶の出来はもう少しかな ここが改善にキーポイントになるかと思われます。性能アップを期待します。

対象商品:
03947816
2018-09-08
用途:
自動車整備時に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用していた、白色のポリマーコーティング液からの、代替えに使用してみました。
価格が安くなった分、期待はしてなかったですが、使用感は良かったです。
拭き取りが遅いとシミは残ります。
撥水性と仕上がりは満足しています。
耐久性はこれから確認したいと思います。

対象商品:
03947816
2019-04-11
用途:
ダイフクの門型洗車機用

純正品より安いし仕上げも同等だと思いますので満足してます。継続して購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
03947816
2018-04-14
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

色々試しましたが、一番液だれの跡が残らずワックスの効きも良かった
手洗いの時はもちろんですが、弊社の洗車機が水洗い専用なので、途中で噴霧するだけで効果あるので使い勝手がよい

2018-03-03
用途:
洗車

洗車機用仕上げワックスと謳っているのでダイフクプラスモア洗車機で原液使用していますが、洗車後の水弾きは良いのですが拭き上げるとボディ塗装面がツルツル滑らないです。見た目は綺麗に見えるのでとても残念に思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03947816
2016-09-21
用途:
自家用車、展示車の洗車後に
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は原液をスプレーに移して吹きかけただけで水で流すと弾きだしていたので満足していましたが、スプレーした後スポンジで擦ると泡立って?洗剤の様に使えます。
本当の使い方がわかりませんが、擦った方が長持ちするような気がします。
ですが簡易ポリマーには敵いません。

対象商品:
03947816
2016-08-25
用途:
トラックの洗車時
運輸・通信業

洗車時、濡れたままのボディーにスプレーボトルに原液のまま入れ
吹きかけています。
その後、拭きあげると光沢が出て固形ワックスをかけたようになります。
2.3回おこなうと、水はじきも十分です。

対象商品:
03947816
2016-03-08
用途:
スプレ―容器に小分けして、展示車両(普通乗用車)の仕上げに。
自動車・二輪車・自転車関連業

黒いボデーの車両には特に光沢が出ました。作業も簡単で水弾きもそこそこで、ふき取りも簡単にふき取れました。今まで使用した物でシミになる物もありましたが(使用方法を守り)、丸いシミも出来ませんでした。量も多いので値段もお得で当分使用出来そうです。無くなり次第、再度購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする