曜日別特売
E-40 オイルキャッチャー カクイ 03947983

オイルキャッチャー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)4
形状マット状
質量(kg)3.5
内容量1箱(100枚)注文コード03947983品番E-40
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。

用途水溶性液体・有機溶剤吸着用種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)500形状マット状幅(mm)400厚さ(mm)4質量(kg)3.5ベージュ吸着量(L/枚)1.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947983
2019-10-04
用途: 機械解体時の油漏れ
その他業種

厚手で吸収力が良く拭き取りに使いやすい。
やや満足なのは、価格をがんばって貰いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03947983
2019-07-05
用途: 機械のメンテナンスに使ってます

水とオイルの分離層に使用する。浮かべて使うとかなりの間吸着効果が持続するので助かる

対象商品 : 03947983
2018-11-09
用途: 機械の解体時
その他業種

価格が安いので、ためしに注文しましたが、
吸収力が良かったので、また注文しました。

対象商品 : 03947983
2017-11-15
用途: 厨房トラップの油取りに使用しています。
サービス業

厨房の排水トラップの清掃に使用してますが、油を良く吸い込んで、吸着してくれるので、とても助かっています。仕事の効率向上に役立っています。

対象商品 : 03947983
2015-05-15
用途: エンジンオイル漏れ清掃

もう少しお安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする