オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード03948062 品番FGR-905
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

施盤、切削、プレス機械まわりにご使用ください。
漏油、飛散油を吸着し、作業環境を美化します。
油によるスリップ事故を防ぎ、作業現場の安全性を保ちます。
使用現場に合わせ、ハサミで寸法をカットできます。安全靴裏の油を吸着します。

対応オイル 用途生産ライン・切削機械など周辺・漏油 材質ウール、ポリプロピレン、ポリエステル 長さ(mm)5000 形状マット状 幅(mm)900 厚さ(mm)0.2 質量(kg)11.25 グレー 吸着量(L/枚)16.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする