3395 5型バケツ ブラック 3395 山田化学 03948240

5型バケツ ブラック 3395

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
03948240
品番
3395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

園芸の際に。掃除の際にも。
容量約5Lです。
持ち手にホースが通せます。

材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×250×185
注意
※火のそばに置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする