AQUAPROVA HG TEMP METER

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03950257 品番72813
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。
もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。

仕様摂氏 0 〜 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm)(本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃)-20〜50 電圧(V)DC8〜18 電源外部電源DC12V駆動 消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期1秒(固定) 液晶表示反転液晶(ブラック) 防水仕様IPx7 バックライト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03950257
2023-11-28
用途:
バイクの油温管理。
飲食業

以前購入してとても便利だったので他のバイク用に再度購入しました。
ですが初期トラブル?でボタンが効かなくて連絡を入れ、交換をお願いしました。
商品はとても便利です。昼間は見えにくいですが、夜はしっかり見えています。
値段も値引きしてくれているのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03950257
2022-03-06
用途:
旧車のオーバーヒート管理
運輸・通信業

取付けはまだです。
発送には時間掛かりましたが、値段が安かったので満足してます。
センサーをどこから取るか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする