ビュートン
メモる ふせん イエロー 再生紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03950681
品番
ME-75-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
たっぷり書けて見やすく、掲示からアイデア出しまで幅広く使える定番ふせん
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!
成分
水溶性のり
材質
再生紙
寸法(mm)
75×75
色
イエロー
本体質量(g)
47
環境対応
古紙パルプ配合率80%の再生紙を使用、GPNエコ商品ねっと掲載品
入数
100枚綴り×1パッド入り
商品タイプ
通常粘着タイプ