曜日別特売

IGOゴムバンド#470(#45-6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
03951460
品番
RB45-6F-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。

厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
折径(mm)
180
切り幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする