IGO
IGOゴムバンド#310(#30-3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
白
緑
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03951487
品番
RB30-3F-TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。
色
緑
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
折径(mm)
120
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応