IGO
IGOゴムバンド#25並
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
白
緑
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03951512
品番
RB25-1G-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
500g入りのカラーゴムバンドです。
色
赤
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
100
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応