IGO
IGOゴムバンド#160(#14-6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
03951548
品番
RB14-6G-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
500g入りのアメ色ゴム バンドです。1kgでは多い、という現場でお使いいただいています。
厚さ(mm)
1
色
アメ
質量(g)
500
折径(mm)
50
切り幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応