IGO
IGOゴムバンド#8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03951670
品番
RB8-1G-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
500g入りのカラーゴムバンドです。
色
白
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
25
切り幅(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応