IGO
IGOゴムバンド#150(#14-3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
白
緑
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03952221
品番
RB14-3G-TG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
500g入りのカラーゴムバンドです。
色
緑
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
折径(mm)
50
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応