潤滑方式オイルレス
吐出空気量(L/min)50Hz:95、60Hz:105(0.0Mpa時)
最高使用圧力(MPa)約0.8
制御圧力(MPa)約0.6
定格出力(kW[PS])50Hz:0.71、60Hz:0.75
電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
騒音値(dB)約65(エアフィルタ取付時)
タンク容量(L)8
幅(mm)415
高さ(mm)375
奥行(mm)380
質量(kg)約15.8
用途各種エアツールの供給に
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
種類静音
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)15800
定格周波数(Hz)50/60
最高圧力(MPa)0.8
電源コード(m)1.8
材質(タンク)アルミ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600
定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380