オイルレスエアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03953725 品番OLC-0925PA
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)50Hz:80、60Hz:90(0.0Mpa時) 最高使用圧力(MPa)約0.8 制御圧力(MPa)約0.5 定格出力(kW[PS])50Hz:0.71、60Hz:0.85 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約75(エアフィルタ取付時) タンク容量(L)25 幅(mm)330 高さ(mm)570 奥行(mm)560 質量(kg)約24 用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)24000 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2 材質(タンク)スチール 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850 充填時間(50/60Hz)180/150秒 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする