Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット アコースティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03953759
品番
NE-6759
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
弦楽器製造技術が奏でる高性能、卓球ラケット アコースティック。
広い層から人気のアコースティック。トップ選手の使用も多いラケットです。安定した合板は、様々なラバーの良さと技術力を引き立てます。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(ストレート型)
ブレードサイズ(mm)
157×150
グリップ部(mm)
100×23
質量(g)
88±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ミドル
構造
5枚、弦楽器製法
分類
攻撃用
種別
ST
仕様
スピード:ミッド