NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829 NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829 NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829 NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829 NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829 NC-0403 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー Nittaku(ニッタク) 03953829

卓球ラケット アコースティックカーボンインナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03953829 品番 NC-0403
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

心地よい打球感と繊細なタッチ、卓球ラケット アコースティックカーボンインナー。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを中心板に近い位置に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からでも安定したドライブ攻撃が可能となり、攻撃の幅が広がります。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×22 質量(g)90± 板厚(mm)5.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法 分類攻撃用 種別FL 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする