Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット アコースティック C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03953838
品番
NE-6661
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
人気の中国式ペンモデル、卓球ラケット アコースティック C。
安定したドライブ・ブロック・裏面打法が心地よい打球感を奏でます。幅広い層から人気の中国式ペンです。
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(中国式)
ブレードサイズ(mm)
161×151(丸)
グリップ部(mm)
82×24(中国式)
質量(g)
84±
板厚(mm)
5.7
タイプ
打球感:ミドル
構造
5枚、弦楽器製法
分類
攻撃用
仕様
スピード:ミッド