NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856 NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856 NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856 NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856 NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856 NC-0192 卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C Nittaku(ニッタク) 03953856

卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03953856 品番NC-0192
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インナータイプの中国式ペン、卓球ラケット アコースティックカーボンインナー C。
アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンをインナー(中心板に近い位置)に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からの安定したドライブ攻撃で、攻撃の幅が広がります。

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(中国式) ブレードサイズ(mm)161×151(丸) グリップ部(mm)82×23(中国式) 質量(g)86± 板厚(mm)5.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法 分類攻撃用 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする