NE-6648 卓球ラケット バイオリン C Nittaku(ニッタク) 03953908 NE-6648 卓球ラケット バイオリン C Nittaku(ニッタク) 03953908 NE-6648 卓球ラケット バイオリン C Nittaku(ニッタク) 03953908 NE-6648 卓球ラケット バイオリン C Nittaku(ニッタク) 03953908

卓球ラケット バイオリン C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03953908 品番NE-6648
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独特の”しなり”が生む性能、卓球ラケット バイオリン C。
弦楽器製法により広いスイートエリアと心地よい打球感を実現。独特の”しなり”で、インパクト時の反発力が高く、ボールをつかんで弾く独特な打球感が特長です。

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(中国式) ブレードサイズ(mm)161×151(丸) グリップ部(mm)82×23(中国式) 質量(g)84± 板厚(mm)5.3 タイプ打球感:ソフト 構造5枚、弦楽器製法 分類攻撃用 仕様スピード:ミッドスロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする