Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット ビオンセロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03953917
品番
NE-6791
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
攻撃も重視するカットモデル、卓球ラケット ビオンセロ。
広いスイートエリアを実現。独特の”しなり”でボールをつかみ、攻守バランスの良いプレーを支えます。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(ストレート型)
ブレードサイズ(mm)
164×154
グリップ部(mm)
100×23
質量(g)
92±
板厚(mm)
5.3
タイプ
打球感:ソフト
構造
5枚、弦楽器製法
分類
守備用
種別
ST
仕様
スピード:ミッドスロー