卓球ラケット キョウヒョウ龍5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03953987 品番NC-0368
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中国トップ選手使用モデル、卓球ラケット キョウヒョウ龍5。
スピード・回転・台上技術、精密なタッチでボールコントロールする中国トップ選手を支えるギアです。新たな特殊素材「アリールカーボン」が高いスピード性能と球持ちの良さを実現。自分の力がしっかり伝わり威力が出せる、相手の強い打球にも押し負けない、まさにトップ仕様のラケットです。
■ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)158×150 グリップ部(mm)101×26 質量(g)89± 板厚(mm)5.9 タイプ打球感:ミドル 構造5枚+2、インナータイプ・アリールカーボン 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする