NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048 NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048 NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048 NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048 NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048 NE-6191-20 卓球ラケット トリバス Nittaku(ニッタク) 03954048

卓球ラケット トリバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03954048 品番 NE-6191-20
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

攻撃とブロックのバランス!卓球ラケット トリバス。
レベルアップしたい時に必要な安定性を重視したブレード設計になっています。攻守バランスの良さを引き立てる一本です。自分の好きなグリップカラーを選んで、個性を活かしたプレーをしたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×23.5 質量(g)85± 板厚(mm)5.8 タイプ打球感:ミドル 構造5枚 分類攻撃用 レッド 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする