NC-0361 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954154 NC-0361 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954154 NC-0361 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954154 NC-0361 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954154 NC-0361 卓球ラケット フライアットカーボン Nittaku(ニッタク) 03954154

卓球ラケット フライアットカーボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03954154 品番 NC-0361
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

弧を描く安定した連続ドライブ!卓球ラケット フライアットカーボン。
万能の力を手に入れる!爽快な打球感!軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦える!
バランスドライブタイプ!ラケット自体が軽いので、ピッチの速さで勝負できます!弧を描く安定した連続ドライブで勝負するタイプにピッタリの一本です。スイートエリアの広さを持ち合わせる、ウッドエッジガード搭載。多少の衝撃にも強いので、思い切りのよいプレーにつながります。心地よいスピード感と打球音は「しっかり打っている」という感覚をつかみやすく、ステップアップを目指す選手にオススメです!
もっと反発力をという方には フライアットシリーズ「フライアットカーボンプロ」をオススメします。
ベストマッチのラバー
ラバー「フライアット」(※別売)を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際を貼り合わせることによって、スピード性能と打球感をさらに際立たせ、”弧”を描く安定した連続ドライブを実現します。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×24 質量(g)82± 板厚(mm)6 タイプ打球感:ミドル 構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 種別FL 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする