NE-6857 卓球ラケット ラティカ Nittaku(ニッタク) 03954179 NE-6857 卓球ラケット ラティカ Nittaku(ニッタク) 03954179 NE-6857 卓球ラケット ラティカ Nittaku(ニッタク) 03954179

卓球ラケット ラティカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03954179 品番 NE-6857
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

攻守バランスの良い卓球ラケット ラティカ。
5枚合板をベースにしたコントロール性能の高い、攻守バランスの良いラケットです。レベルアップを目指す選手や、バランスのとれた攻守を目指す選手にオススメです。「佳純ベーシック」をベースに、ブレードを少し大きくすることで、ブロックと攻撃の安定性を強化しています。ブレードは「為せば成る」という英文を添えたデザインになっています。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)158×152 グリップ部(mm)102×24 質量(g)88± 板厚(mm)5.8 タイプ打球感:ミドル 構造5枚、木材 分類攻撃用 種別FL 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする