NE-6412 卓球ラケット ラティカ C Nittaku(ニッタク) 03954206 NE-6412 卓球ラケット ラティカ C Nittaku(ニッタク) 03954206 NE-6412 卓球ラケット ラティカ C Nittaku(ニッタク) 03954206

卓球ラケット ラティカ C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954206 品番NE-6412
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ラティカの中国式ペン、卓球ラケット ラティカ C。
ラティカ合板の中国式ペンです。どんなラバーの個性も活かす、コントロール性能に優れたラティカ合板。少し細めのグリップで、攻守バランスを重視する選手やレベルアップを目指す選手にオススメです。

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(中国式) ブレードサイズ(mm)160×150(丸) グリップ部(mm)82×21.5(中国式) 質量(g)80± 板厚(mm)5.8 タイプ打球感:ミドル 構造5枚、木材 分類攻撃用 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする