NE-6845 卓球ラケット テスラ Nittaku(ニッタク) 03954267 NE-6845 卓球ラケット テスラ Nittaku(ニッタク) 03954267 NE-6845 卓球ラケット テスラ Nittaku(ニッタク) 03954267

卓球ラケット テスラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954267 品番NE-6845
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

オールラウンド+αの卓球ラケット テスラ。
コントロール性能を重視しながらも、+アルファのスピードを付加したラケットです。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×24 質量(g)85± 板厚(mm)6.6 タイプ打球感:ハード 構造5枚、木材 分類オールラウンド用 備考※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッドスロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする