Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット サナリオンS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03954285
品番
NE-6776
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適度な弾みのオールラウンドタイプ、卓球ラケット サナリオンS。
適度な弾みとコントロールの、バランス系オールラウンドタイプのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(ストレート型)
ブレードサイズ(mm)
157×150
グリップ部(mm)
102×22
質量(g)
78±
板厚(mm)
6.4
タイプ
打球感:ハード
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
ST
仕様
スピード:ミッドスロー