NE-6799 卓球ラケット カナルディ2 Nittaku(ニッタク) 03954310 NE-6799 卓球ラケット カナルディ2 Nittaku(ニッタク) 03954310 NE-6799 卓球ラケット カナルディ2 Nittaku(ニッタク) 03954310

卓球ラケット カナルディ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954310 品番NE-6799
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

未来のスターへの一本、卓球ラケット カナルディ2。
未来のスターへの一本。コンパクトで振り切りやすいブレードとグリップ形状で、ラバーを貼っても総重量が抑えられるように設計しています。軽量で扱いやすいので、子どもからお年寄りまで、幅広い世代の方にお使いいただけます。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)150×146 グリップ部(mm)94×20.5 質量(g)65± 板厚(mm)5.9 タイプ打球感:ミドル 構造5枚、木材 分類オールラウンド用 備考ジュニア対応 ※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッドスロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする