Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット ライジング2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03954328
品番
NE-6177
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
さぁ、ここから始めよう!卓球ラケット ライジング2。
軽めの合板と細めのグリップで、振り切りやすいタイプのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
157×150
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
75±
板厚(mm)
5.6
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
ジュニア対応 ※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:スロー