Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット リーブス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03954337
品番
NE-6883
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ソフトな打球感のコンパクトブレード、卓球ラケット リーブス。
ソフトな5枚合板がボールをしっかりと捉え、球持ちが良く、安定したプレーが可能なコンパクトブレードのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
154×148
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
85±
板厚(mm)
5.6
タイプ
打球感:ソフト
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:ミッドスロー