Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット アミン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03954346
品番
NE-6885
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
軽くてボールコントロールが良い、卓球ラケット アミン。
コントロールが良く、軽い重量設計に仕上げることで、様々な技術をマスターする時期にオススメのラケットです。
用具種別
卓球ラケット
形状
シェークハンド(フレア型)
ブレードサイズ(mm)
154×148
グリップ部(mm)
100×24
質量(g)
75±
板厚(mm)
5.9
タイプ
打球感:ミドル
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
種別
FL
仕様
スピード:ミッドスロー