卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954389 品番NC-0428
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

心地よい打球感と繊細なタッチの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティックカーボンインナー。
安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、インナーカーボンタイプのテナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。アコースティックにしなやかで安定感のあるFEカーボンを中心板に近い位置に挟み込み、よりしなやかで球持ちの良いラケットに仕上げました。中陣からでも安定したドライブ攻撃が可能で、攻撃の幅が広がります。
テナリーとは
手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(テナリー型) ブレードサイズ(mm)160×148 グリップ部(mm)93×21 質量(g)90± 板厚(mm)5.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2、インナータイプ・FEカーボン、弦楽器製法 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする