NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407 NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407 NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407 NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407 NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407 NC-0311 卓球ラケット テナリーカーボン Nittaku(ニッタク) 03954407

卓球ラケット テナリーカーボン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954407 品番NC-0311
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドライブがかけやすいテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーカーボン。
極薄カーボン搭載、5枚合板のラケットです。コントロール性能が高く、ドライブがかけやすくなっています。ペンホルダーグリップとしても握れます。
テナリーとは
手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。

用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(テナリー型) ブレードサイズ(mm)160×148 グリップ部(mm)93×21 質量(g)85± 板厚(mm)5.6 タイプ打球感:ミドル 構造5枚+2・木材、インナータイプ・極薄カーボン 備考※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする