Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
卓球ラケット サナリオン R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03954495
品番
NE-6651
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適度な弾みのオールラウンドタイプ、卓球ラケット サナリオン R。
弾みとコントロールを使いやすいバランスで実現しています。
用具種別
卓球ラケット
形状
ペンホルダー(角丸型)
ブレードサイズ(mm)
160×142(角丸)
グリップ部(mm)
82×20
質量(g)
75±
板厚(mm)
7.4
タイプ
打球感:ハード
構造
木材合板5枚
分類
オールラウンド用
備考
※特注ラケット対象外品です。
仕様
スピード:ミッド