NC-0199 卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク) 03954520 NC-0199 卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク) 03954520 NC-0199 卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク) 03954520 NC-0199 卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク) 03954520 NC-0199 卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク) 03954520

卓球ラケット ルーティスレボC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954520 品番NC-0199
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「しなり」の相乗効果 中国式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ C。
受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、中国式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(中国式) ブレードサイズ(mm)157×150(丸) グリップ部(mm)80×21(中国式) 質量(g)75± 板厚(mm)5.7 タイプ打球感:ハード 構造3枚+2、木材・FEカーボン 分類攻撃用 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする