NE-6652 卓球ラケット サナリオン C Nittaku(ニッタク) 03954538 NE-6652 卓球ラケット サナリオン C Nittaku(ニッタク) 03954538 NE-6652 卓球ラケット サナリオン C Nittaku(ニッタク) 03954538

卓球ラケット サナリオン C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954538 品番NE-6652
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

適度な弾みの中国式ペンホルダー、卓球ラケット サナリオン C。
絶妙な「弾み」と「コントロールバランス」の軽量中国式ペンホルダーです。軽量なので、裏面にもラバーを貼って裏面打法に挑戦しましょう!

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(中国式) ブレードサイズ(mm)157×146(丸) グリップ部(mm)83×24(中国式) 質量(g)75± 板厚(mm)6.4 タイプ打球感:ハード 構造木材合板5枚 分類攻撃用 備考※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする