NE-6676 卓球ラケット ストリーク R-H Nittaku(ニッタク) 03954547 NE-6676 卓球ラケット ストリーク R-H Nittaku(ニッタク) 03954547 NE-6676 卓球ラケット ストリーク R-H Nittaku(ニッタク) 03954547 NE-6676 卓球ラケット ストリーク R-H Nittaku(ニッタク) 03954547

卓球ラケット ストリーク R-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954547 品番NE-6676
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ウッドエッジガード付き反転式、卓球ラケット ストリーク R-H。
ウッドエッジガードを搭載、攻守に優れた反転式です。
ウッドエッジガード
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状ペンホルダー(角丸型) ブレードサイズ(mm)158×140(角丸) グリップ部(mm)85×16(反転式) 質量(g)65± 板厚(mm)6 タイプ打球感:ミドル 構造5枚、木材 分類オールラウンド用 備考※特注ラケット対象外品です。 仕様スピード:ミッドスロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする