NE-6123 卓球ラケット サウンドトーン Nittaku(ニッタク) 03954565 NE-6123 卓球ラケット サウンドトーン Nittaku(ニッタク) 03954565 NE-6123 卓球ラケット サウンドトーン Nittaku(ニッタク) 03954565

卓球ラケット サウンドトーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954565 品番NE-6123
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

心地よい打球感のサウンドテーブルテニス用、卓球ラケット サウンドトーン。
高い打球音で心地よい打球感の、サウンドテーブルテニス用ラケットです。卓球台を傷付けないように、ブレードの角は丸みを帯びています。
サウンドテーブルテニスとは<
音を頼りにボールを打ち合う競技で、以前は盲人卓球として行われていた視覚障がい者の競技です。通常プレイヤーはアイマスクを着用します。弱視者も参加し、力を発揮することのできる卓球です。年齢を問わない幅広いスポーツとして全国各地で大会が開催されています。

用具種別卓球ラケット 形状サウンド用(フレア型) ブレードサイズ(mm)165×116 グリップ部(mm)110×22 質量(g)65± 板厚(mm)5.8 構造5枚、木材 種別FL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする