NC-0416 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト Nittaku(ニッタク) 03954626 NC-0416 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト Nittaku(ニッタク) 03954626 NC-0416 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト Nittaku(ニッタク) 03954626 NC-0416 卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト Nittaku(ニッタク) 03954626

卓球ラケット ラージ用 ラージブラスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03954626 品番 NC-0416
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量+スピード感のラージ用攻撃タイプ、卓球ラケット ラージブラスト。
軽量で振り切りやすく、小気味よいスマッシュの連打や切り替えしがしやすい設計です。厚めの板厚+極薄カーボンで、スピード感ある合板に仕上げました。

用具種別卓球ラケット 形状ラージ用・シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)157×150 グリップ部(mm)100×24 質量(g)82± 板厚(mm)6.7 タイプ打球感:ハード 構造5枚+2・木材、アウタータイプ・極薄カーボン 種別FL 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする