NE-6895 卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク Nittaku(ニッタク) 03954635 NE-6895 卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク Nittaku(ニッタク) 03954635 NE-6895 卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク Nittaku(ニッタク) 03954635 NE-6895 卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク Nittaku(ニッタク) 03954635

卓球ラケット ラージ用 ラージスターシェーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03954635 品番NE-6895
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ラージボール入門者へオススメの攻撃タイプ、卓球ラケット ラージスターシェーク。
弾みの良い木材を使用した、ラージボール入門者に最適のラケットです。
ウッドエッジガード搭載
ラケットサイドに板を薄く貼って保護します。台にぶつけても割れにくく、ラケットの扱いに慣れていない方に安心な機能です。

用具種別卓球ラケット 形状ラージ用・シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)156×148 グリップ部(mm)100×24 質量(g)85± 板厚(mm)6.5 タイプ打球感:ハード 構造5枚、木材 備考※特注ラケット対象外品です。 種別FL 仕様スピード:ミッドファースト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする